曜日別特売

リフティングポイント

リフティングポイント - YOKE

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
大型金型の移動、反転作業に。
大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

材質合金鋼内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264310058-211-00329縦吊り:0.3/90°、横吊り:0.330856
8,770
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264310148-211-00629縦吊り:0.63/90°、横吊り:0.6330856
8,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264310308-211-01036縦吊り:1/90°、横吊り:133988
10,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264310398-211-01236縦吊り:1.2/90°、横吊り:1.2339810
11,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264310488-211-01536縦吊り:1.5/90°、横吊り:1.5339810
11,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264310578-211-02044縦吊り:2/90°、横吊り:25014012
14,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
264310668-211-02544縦吊り:2.5/90°、横吊り:2.55014012
15,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264310758-211-04044縦吊り:4/90°、横吊り:45014014
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264310848-211-04262縦吊り:4/90°、横吊り:46017017
31,300
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264311008-211-05062縦吊り:5/90°、横吊り:56017017
32,200
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264311098-211-07065縦吊り:7/90°、横吊り:76017822
33,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264311188-211-08078縦吊り:8/90°、横吊り:87722522
64,300
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
264311278-211-10078縦吊り:10/90°、横吊り:107722524
75,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
264311368-211-15086縦吊り:15/90°、横吊り:159525624
99,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264311458-211-20090縦吊り:20/90°、横吊り:209525927
108,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする