落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズ

落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズ - YOKE

錆に強いステンレス製です。
軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。
風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。
100%磁気探傷検査済みです。
風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。
ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

材質鍛造ステンレス鋼内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264311888-285-0070.2M12×1.75 1人用45338
17,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264311978-285-0150.3M16×2 2人用523510
19,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
264312068-285-0230.6M20×2.5 2人用604412
27,940
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする