ステンレスアイポイント 8-S291シリーズ

ステンレスアイポイント 8-S291シリーズ - YOKE

腐食に強いステンレス鋼のため、石油化学産業、食品加工、クリーンルームなどでの使用に適しています。
軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは不可能であった横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
石油化学産業、食品加工、クリーンルームなどでの装置や部材の移動、搬入、設置に。
ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

材質ステンレス鋼内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
ねじ径
基本使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264314598-S291-0051.20.25M12縦吊り:1.2/90°、横吊り:0.5
16,540
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264314688-S291-0102.40.35M16縦吊り:2.4/90°、横吊り:1.0
19,320
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264314778-S291-0203.60.67M20縦吊り:3.6/90°、横吊り:2.0
24,470
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
264314868-S291-0255.4110M24縦吊り:5.2/90°、横吊り:2.5
33,690
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする