江沼チヱン製作所
EK160D 割ピン形 ローラチェーン
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
動力伝達・駆動用
材質
スチール
質量(g)
29040
タイプ
割ピン
ピッチ(mm)
50.8
ユニットリンク数
60
コード
250-6744
引張強度(kN)
279.5
ローラー外径(Φmm)
28.58
チェーンNo.
160
アズワン品番
65-1994-37
最大許容荷重(kN)
53
内リンク内幅(mm)
31.55
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26431766
EK160D CP 60L DCJ
¥
38,850
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください