江沼チヱン製作所
EKC2082H SUS ダブルピッチチェーン
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質
SUS304ステンレス鋼
質量(g)
10650
タイプ
割ピン
ピッチ(mm)
50.8
ユニットリンク数
60
コード
250-6782
ローラー外径(Φmm)
28.58
チェーンNo.
2080
アズワン品番
65-1995-15
最大許容荷重(kN)
1.87
内リンク内幅(mm)
15.75
ローラ仕様
ラージ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26431809
EKC2082H SS300 60L DCJ
¥
67,440
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください