曜日別特売

掴線器 ACSR用 2268kg KTシリーズ

掴線器 ACSR用 2268kg KTシリーズ - KLEIN TOOLS

軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。
汎用性が高く、幅広いケーブルタイプとサイズに対応します。
丸型ジョーはケーブルとの接触を最大化して、変形を最小限に抑えます。
スプリング付きで常にジョーが閉じた状態を維持します。
ACSRなどの張線作業に。
鋼心アルミ撚線(ACSR)など用

用途
ACSRなどの張線作業に。
鋼心アルミ撚線(ACSR)など用
張線能力(kg)2268掴線能力4.57~15.20mm内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26432658KT4500スプリング1.79251-305665-2032-30
54,400
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432667KT4501スプリング、安全カバー、ハンドルロック1.91251-305165-2032-31
54,400
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432676KT4502スプリング、安全カバー1.92251-306565-2032-32
54,400
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする