曜日別特売

SAFETY リサイクルシューズ MORRIS MORRISシリーズ

SAFETY リサイクルシューズ MORRIS MORRISシリーズ - コルティナSAFETY リサイクルシューズ MORRIS MORRISシリーズ - コルティナSAFETY リサイクルシューズ MORRIS MORRISシリーズ - コルティナSAFETY リサイクルシューズ MORRIS MORRISシリーズ - コルティナSAFETY リサイクルシューズ MORRIS MORRISシリーズ - コルティナSAFETY リサイクルシューズ MORRIS MORRISシリーズ - コルティナSAFETY リサイクルシューズ MORRIS MORRISシリーズ - コルティナ

アッパー素材にリサイクル素材を採用しておりますので、環境に優しい製品です。
ナノカーボン先芯入りのため、軽量かつ頑丈です。
クッション性に優れた中敷を使用しており、快適な履き心地です。
ソールは柔軟かつ、踏み抜き防止素材です。
確実な接地感が滑り止め性能を一層引き立てます。
通気性に優れたアッパー素材を採用しており、ムレにくいです。
先芯はもちろん、耐踏み抜きミッドソールも採用しており本格的な安全靴です。

材質ミッドソール/アラミド、ソール/ファイロン+ゴム形状ローカットブラック規格JSAA A種材質(アッパー)リサイクルジャカード機能軽量、クッション性、柔軟、踏み抜き防止、通気性足幅EEE材質(先芯)ナノカーボン耐圧迫性荷重(kN)11甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26432710MORRIS-2374223246-462065-2054-67
6,880
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432719MORRIS-23.575223.5246-462365-2054-68
6,880
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432728MORRIS-2476024246-462665-2054-69
16,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432746MORRIS-25.578625.5246-462465-2054-71
8,250
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432755MORRIS-2681826246-461865-2054-72
6,880
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432764MORRIS-26.583626.5246-462565-2054-73
6,880
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432780MORRIS-2785227246-461965-2054-74
6,880
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432737MORRIS-2576625246-462165-2054-70
6,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432789MORRIS-2888028246-462265-2054-75
6,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする