検電器 交流専用 NCVTシリーズ

検電器 交流専用 NCVTシリーズ - KLEIN TOOLS

非接触温度計機能が付いているので、検電と同時に配電盤などの簡易温度測定点検などが可能です。
被覆の上から通電の検電ができます。
作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。
オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。

用途
電線やコードの電圧の検出に
ブレーカーの電圧の検出に
スイッチやコンセントの電圧の検出に
対象物の表面温度の測定に
電源単4乾電池×2個(付属)周波数範囲(Hz)50~500安全規格CAT IV 1000V内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
交流電圧(V)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26432807NCVT3P108.9LEDライト付12(70)~1000251-303765-2058-85
6,030
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432816NCVT4IR122.5非接触温度計付12~1000251-302365-2058-86
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432825NCVT5A118レーザーポインター付12(70)~1000251-306165-2058-87
6,309
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432834NCVT6136.1レーザー距離計付12~1000251-306765-2058-88
10,687
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする