低濃度 全硬度チェッカー

低濃度 全硬度チェッカー - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

手軽に測定!手のひらサイズの全硬度チェッカー
0~350ppm(mg/L)の全硬度を測定。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られ安心。
内蔵タイマーによる測定までのカウントダウン機能。
コンパクトサイズながら見やすい液晶画面。
操作ボタンは1つで初めての方でも安心。
標準液での数値の検証が可能。

仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲0~350ppm(mg:L)(CaCO3換算)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5精度±6ppm、±測定値の6%分解能1ppm(mg:L)光源LED波長(nm)470測定原理EPA 130.1(試薬がカルシウム、マグネシウムと反応することで赤紫色になる)使用環境温度(℃)0~50オートパワーオフ10分間の未使用後アズワン品番65-2080-04防水性防水機能はありません内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26433446HI735
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする