アズワン
メタル隔壁コネクターストレート
材質
ニッケルメッキ真鍮
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
ねじ規格
適合チューブ内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26434408
IMBNP0404
8×20L
1.5mmチューブ用
【隔壁部】10-32UNFオス
1.5(1/16")
65-2104-13
¥
1,600
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
26434417
IMBNP0606
8×20L
2mmチューブ用
【隔壁部】10-32UNFオス
2(3/32")
65-2104-14
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26434426
IMBNP0808
11×27L
3mmチューブ用
【隔壁部】1/4-28UNFオス
3(1/8")
65-2104-15
¥
2,200
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26434435
IMBNP1111
13×31L
4mmチューブ用
【隔壁部】5/16-24UNFオス
4(3/16")
65-2104-16
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
当日出荷
26434444
IMBNP1616
15×39L
6mmチューブ用
【隔壁部】3/8-24UNFオス
6(1/4")
65-2104-17
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください