アズワン
メタル隔壁コネクターL型
材質
ニッケルメッキ真鍮
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
ねじ規格
適合チューブ内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26434469
IMBNPL0606
19×13
2mmチューブ用
【隔壁部】10-32UNFオス
2(3/32")
65-2104-19
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26434478
IMBNPL0808
24×18
3mmチューブ用
【隔壁部】1/4-28UNFオス
3(1/8")
65-2104-20
¥
2,200
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26434487
IMBNPL1111
29×20
4mmチューブ用
【隔壁部】5/16-24UNFオス
4(3/16")
65-2104-21
¥
2,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26434496
IMBNPL1616
34×27
6mmチューブ用
【隔壁部】3/8-24UNFオス
6(1/4")
65-2104-22
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26434460
IMBNPL0404
19×13
1.5mmチューブ用
【隔壁部】10-32UNFオス
1.5(1/16")
65-2104-18
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください