YDM
持針器 MDS-180 ラチェット付 直
回転操作性のよい円柱ハンドル。
ラチェットを閉じたときのハンドル形状が円形に近くなるため、指先での回転操作性に優れています。
仕様
【指定縫合糸】6-0~8-0mm、【指定縫合針】Φ0.14~Φ0.33mm
全長(mm)
180
先端寸法(mm)
0.8
アズワン品番
65-2105-44
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000630D018
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26435528
32401
¥76,000
¥
69,980
¥76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000