アズワン
防振クロスバンド 銅管用 EA440BKシリーズ
浮き上がりSGP管用のクロスバンド。
屋内床面の横走り配管にご使用ください。
防振の補助と配管表面の傷付きを防止します。
固定には、Aピン、ビスなどをご使用ください。
材質
バンド/SPHC(有色クロメートメッキ) ゴム/EPDM
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
取付穴径(Φmm)
5
呼び径(A)
20
適合管外径(Φmm)
27.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26438389
EA440BK-106
45
65-2124-69
¥
240
取扱い終了
返品不可
代引不可
26438398
EA440BK-107
55
65-2124-70
¥
240
取扱い終了
返品不可
代引不可
26438407
EA440BK-108
65
65-2124-71
¥
240
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください