EA440BK-106 防振クロスバンド 銅管用 EA440BKシリーズ アズワン 26438389

EA440BK-106 防振クロスバンド 銅管用 EA440BKシリーズ アズワン 26438389 EA440BK-106 防振クロスバンド 銅管用 EA440BKシリーズ アズワン 26438389

防振クロスバンド 銅管用 EA440BKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26438389 品番EA440BK-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

浮き上がりSGP管用のクロスバンド。
屋内床面の横走り配管にご使用ください。
防振の補助と配管表面の傷付きを防止します。
固定には、Aピン、ビスなどをご使用ください。

材質バンド/SPHC(有色クロメートメッキ) ゴム/EPDM 寸法H(mm)45 寸法t(mm)2 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)5 呼び径(A)20 アズワン品番65-2124-69 適合管外径(Φmm)27.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする