曜日別特売

洗濯機設置台 キャスタ付 480-780×390-610×100mm

洗濯機設置台 キャスタ付 480-780×390-610×100mm - アズワン

奥行き伸縮自在で洗濯機サイズに合わせて設置できる角パイプ洗濯機スライド台。 キャスター付きで洗濯機の移動も簡単、掃除や雑排水点検の時も便利。
大型ジャッキ採用により洗濯機をしっかり固定できるので、ドラム式洗濯機でも安心して使用できます。 洗濯機よりも出っ張らないスリム設計。
前輪は前後に動くキャスター、後輪は360°回転のキャスターを使用。 方向転換は可能ですが、横への平行移動はできません。

材質・パイプ・フレーム/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 ・ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄 ・キャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄 ・固定ネジ/PP樹脂・鉄 ・ゴムパッド/合成ゴム質量(g)2700耐荷重(kg)150(移動時100)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480~780×390~610×100アズワン品番65-2128-05内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26440410EA468CJ-200
7,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする