シンク排水パッキンセット

シンク排水パッキンセット - エスコシンク排水パッキンセット - エスコ
材質NR、PE、紙外径×内径×厚さ(mm)【パッキン(黒)】110×88×3、【スリップパッキン(大)】110×86×0.5、【スリップパッキン(小)】44×31×7アズワン品番65-2128-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26440480EA468D-51
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする