曜日別特売

共栓 40A/G1・1/2"

共栓 40A/G1・1/2" - エスコ共栓 40A/G1・1/2" - エスコ
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40アズワン品番65-2128-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26440525EA468DC-20B
オープン
1,960
2,156(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする