エスコ
シンク用排水栓付Sトラップ
仕様
Sトラップ
適合
【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2
材質
黄銅
寸法(mm)
【キセル管】呼32×150
呼び径(A)
40
アズワン品番
65-2128-56
はさみ込み厚さ(mm)
1~1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26440534
EA468EB-11A
オープン
¥
18,700
¥
20,570
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください