シンク用排水栓付Pトラップ

シンク用排水栓付Pトラップ - エスコシンク用排水栓付Pトラップ - エスコ
適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2材質黄銅ねじ径1・1/2"呼び径(A)40アズワン品番65-2128-57はさみ込み厚さ(mm)1~1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26440550EA468EB-12A
オープン
18,000
19,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする