エスコ
バール スクレーパー付 EA519AGシリーズ
サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。
材質
ハイカーボンスチール
寸法a(mm)
11
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
34
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26441584
EA519AG-12
762
1760
65-2135-19
オープン
¥
4,860
¥
5,346
(税込)
翌日出荷
返品不可
26441600
EA519AG-13
914
2440
65-2135-20
オープン
¥
7,930
¥
8,723
(税込)
翌日出荷
返品不可
26441575
EA519AG-11
609
1450
65-2135-18
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください