ピンチバー EA519ALシリーズ

ピンチバー EA519ALシリーズ - エスコピンチバー EA519ALシリーズ - エスコピンチバー EA519ALシリーズ - エスコピンチバー EA519ALシリーズ - エスコピンチバー EA519ALシリーズ - エスコピンチバー EA519ALシリーズ - エスコ

金属や木材の位置合わせ、調整、移動、こじ開けに適しています

材質ハイカーボンスチール製内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(kg)
先端幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26441627EA519AL-11123550.321665-2135-23
オープン
3,380
3,718(税込)
翌日出荷
返品不可
26441636EA519AL-12154060.54約1965-2135-24
オープン
4,820
5,302(税込)
翌日出荷
返品不可
26441645EA519AL-13195081.012265-2135-25
オープン
7,900
8,690(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする