エスコ
コーナー押さえローラー 真鍮製 Φ28×6mm
高品質のベアリング内蔵でスムーズに転がります。
接ぎ目の反りやひび割れを防ぐ、内側の角を押すために使われます。
材質
ローラー/真鍮
全長(mm)
175
ローラー幅(mm)
6
材質(ハンドル)
木
アズワン品番
65-2136-91
ローラー径(Φmm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26441819
EA523MG-6
オープン
¥
12,600
¥
13,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください