エスコ
スチールローラー EA523MGシリーズ
常温圧接の押さえに最適
材質
ローラー/スチール
全長(mm)
215
材質(ハンドル)
木
ローラー径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26441828
EA523MG-7
40
65-2136-92
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
26441837
EA523MG-8
60
65-2136-93
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください