エスコ
スクレーパーセット ステンレス製 3本組
刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に適しています。
セット内容
3本組
材質
ハンドル/木柄・工具袋/キャンバス生地
全長(mm)
180
硬さ
【腰】硬
刃幅(mm)
22/30/40
刃厚(mm)
1.5
材質(刃)
ステンレス
アズワン品番
65-2137-02
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26441916
EA524AK
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください