エスコ
ピックツールセット 4本組
作業にあわせた4タイプの先端形状です
仕様
ストレート、フック、コンビネーション、90°先曲がり
セット内容
4本組
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
135
軸長(mm)
約67
ハンドル長さ(mm)
約68
アズワン品番
65-2144-96
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26442388
EA566DN
オープン
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください