エスコ
木柄 EA575WE-14用 900mm
材質
樫
寸法(mm)
【柄】25×900
全長(mm)
900
タイプ
テストハンマー用
仕上
ニス塗り
アズワン品番
65-2148-54
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26443280
EA575WE-24
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください