切出しナイフ EA588GCシリーズ

切出しナイフ EA588GCシリーズ - エスコ

研磨する事で再使用できます。

全長(mm)160刃部硬度RC59~61刃厚(mm)1.8材質(刃)特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26443709EA588GC-6665-2150-26
オープン
2,840
3,124(税込)
3日以内出荷
返品不可
26443718EA588GC-9965-2150-27
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26443718EA588GC-976533845EA588GC-15EA588GC-9 切出しナイフ エスコ 76533845切出しナイフエスコ1本
2,860
税込3,146
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする