エスコ エスコの 作業工具 エスコの 大工道具 エスコの のみ 平・彫刻のみ EA588GUシリーズ 平・彫刻のみ EA588GUシリーズ 注文コード 26443770 注文コード 26443770 注文コード 26443770 注文コード 26443779 注文コード 26443779 注文コード 26443779 耐久性があり、鋭く磨かれた刃 研磨する事で再使用できます。 材質刃/クロムバナジウム鋼、柄/木 形状平 全長(mm)245 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA588GU-12 EA588GU-16 刃幅(mm) 選択解除 1216 アズワン品番 選択解除 65-2151-2865-2151-30 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26443770 EA588GU-12 12 65-2151-28 オープン ¥6,330 ¥6,330 ¥6,963 (税込) 3日以内出荷返品不可 26443779 EA588GU-16 16 65-2151-30 オープン ¥6,330 ¥6,330 ¥6,963 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 大工道具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 小物高精度加工用浅溝入れGTホルダ 三菱マテリアル 税込¥14,278~ ¥12,980~ AWハッカー MIKI 税込¥10,998~ ¥9,998~ SPHツールホルダー MIKI 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ SPHツールホルダー MIKI 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ SPHツールホルダー MIKI 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ SPHツールホルダー MIKI 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ SPHツールホルダー MIKI 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ SPHツールホルダー MIKI 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ SPHツールホルダー MIKI 税込¥10,998 ¥9,998 SPHツールホルダー MIKI 税込¥15,378 ¥13,980 SPHツールホルダー MIKI 税込¥13,178 ¥11,980 SPHツールホルダー MIKI 税込¥10,998 ¥9,998 SPHツールホルダー MIKI 税込¥9,238 ¥8,398 SPHツールホルダー MIKI 税込¥16,478 ¥14,980 SPHツールホルダー MIKI 税込¥10,118~ ¥9,198~ SPHツールホルダー MIKI 税込¥16,478 ¥14,980 SPHツールホルダー MIKI 税込¥14,278 ¥12,980 SPHツールホルダー MIKI 税込¥10,888 ¥9,898 SPHツールホルダー MIKI 税込¥10,998~ ¥9,998~ SPHツールホルダー MIKI 税込¥16,478 ¥14,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具大工道具のみ彫刻のみ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「のみ」にはこんなカテゴリがあります 万能のみ 追入のみ 細工のみ 彫刻のみ 集成材のみ 平のみ 叩きのみ/厚のみ その他のみ ハンドル/替刃 シェアする マイページ 最近見た商品