曜日別特売

[+]ドライバービット EA611Aシリーズ

[+]ドライバービット EA611Aシリーズ - エスコ[+]ドライバービット EA611Aシリーズ - エスコ[+]ドライバービット EA611Aシリーズ - エスコ

EA611AX-9と組み合わせて使用すると、2段階のトーション効果でビットの耐久性がさらにアップします。

全長(mm)50溝長(mm)約6寸法(inch)【六角シャンク】1/4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26444470EA611A-101#165-2154-02
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
26444479EA611A-102#265-2154-03
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
26444488EA611A-103#365-2154-04
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする