エスコ
[+]ドライバービット ステンレス製 #1×25mm
材質
ステンレス
全長(mm)
25
サイズ
#1
寸法(inch)
【六角シャンク】1/4
アズワン品番
65-2154-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26444576
EA611BJ-1A
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください