[Torx]ドライバービット ホールド機能 6本組/50mm

[Torx]ドライバービット ホールド機能 6本組/50mm - エスコ
サイズT10、T15、T20、T25、T30、T40セット内容ビット6本組、ホルダーケース全長(mm)50寸法(inch)【六角シャンク】1/4アズワン品番65-2155-23内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(inch)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26444594EA611GW-1【六角シャンク】1/450
オープン
4,950
5,445(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする