エスコ
ナットセッター マグネット付 6.0×50mm
全長(mm)
50
対辺(mm)
6
外径(Φmm)
10
寸法(inch)
【六角シャンク】1/4
アズワン品番
65-2155-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26444610
EA612AG-6A
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください