エスコ
トラックロープ クレモナ EA628XEシリーズ
ロープの両端は輪になっています。
仕様
3ツ打
材質
クラレビニロン、ポリエステル混紡
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ロープ径(Φmm)
ロープ長さ(m)
引張強度(kN)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26444820
EA628XE-11
1220
14
10
約16.7
65-2158-69
オープン
¥
5,800
¥
6,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444829
EA628XE-12
2400
14
20
約16.7
65-2158-70
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444838
EA628XE-13
1610
16
10
約23.8
65-2158-71
オープン
¥
7,320
¥
8,052
(税込)
翌日出荷
返品不可
26444847
EA628XE-14
3000
16
20
約23.8
65-2158-72
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください