曜日別特売

埋込みリフトハンドル ステンレス製 55.6×63.5mm

埋込みリフトハンドル ステンレス製 55.6×63.5mm - エスコ埋込みリフトハンドル ステンレス製 55.6×63.5mm - エスコ埋込みリフトハンドル ステンレス製 55.6×63.5mm - エスコ
材質SUS304厚さ(mm)0.7ハンドル径(Φmm)26深さ(mm)10プレート寸法(mm)65×55取付穴径(Φmm)3.8アズワン品番65-2160-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26445145EA638BT-10
オープン
1,150
1,265(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする