エスコ
Sカン ステンレス製 EA638DWシリーズ
材質
SUS304
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
15
仕上
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26445206
EA638DW-41
111
32×30
65-2160-37
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌日出荷
返品不可
26445240
EA638DW-42
112
31×34
65-2160-53
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌日出荷
返品不可
26445319
EA638DW-43
118
32×34
65-2160-78
オープン
¥
870
¥
957
(税込)
翌日出荷
返品不可
26445328
EA638DW-44
120
26×38
65-2160-79
オープン
¥
905
¥
996
(税込)
翌日出荷
返品不可
26445337
EA638DW-45
130
30×49
65-2160-80
オープン
¥
935
¥
1,029
(税込)
翌日出荷
返品不可
26445346
EA638DW-46
155
33×56
65-2160-81
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください