エスコ
Sフック ステンレス製 EA638EGシリーズ
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
口幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26445249
EA638EG-51
80
5
10
30
65-2160-54
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
翌日出荷
返品不可
26445459
EA638EG-52
120
5
10
38
65-2161-09
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
26445468
EA638EG-53
160
6
15
44.5
65-2161-10
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
26445450
EA638EG-32
66
8
50
15
65-2161-07
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください