曜日別特売

ラブフック ステンレス製 105×25×64mm

ラブフック ステンレス製 105×25×64mm - エスコラブフック ステンレス製 105×25×64mm - エスコラブフック ステンレス製 105×25×64mm - エスコラブフック ステンレス製 105×25×64mm - エスコラブフック ステンレス製 105×25×64mm - エスコラブフック ステンレス製 105×25×64mm - エスコ
材質SUS304幅(mm)25穴径(Φmm)6.2線径(Φmm)9使用荷重(kg)30寸法(奥行D×高さH)(mm)64×105アズワン品番65-2160-69開口幅(mm)16リング径(Φmm)8.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26445276EA638DK-51
オープン
3,980
4,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする