エスコ
カーテンフック ステンレス製/5個 EA638DSシリーズ
材質
SUS304
使用荷重(kg)
0.1
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
線径(Φmm)
内寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26445285
EA638DS-51
40
1.7
37×20.5
65-2160-73
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
当日出荷
26445294
EA638DS-52
54
2
50×27.5
65-2160-74
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
当日出荷
26445310
EA638DS-53
66
2.2
62×34
65-2160-75
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください