エスコ
S型ロングフック ステンレス製 EA638DWシリーズ
材質
SUS304
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
20
口幅(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26445355
EA638DW-93
300
65-2160-82
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
26445364
EA638DW-94
400
65-2160-83
オープン
取扱い終了
返品不可
26445380
EA638DW-95
500
65-2160-84
オープン
取扱い終了
返品不可
26445389
EA638DW-96
600
65-2160-85
オープン
取扱い終了
返品不可
26445398
EA638DW-98
1000
65-2160-86
¥
3,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください