エスコ
D型ハンガー ステンレス製 EA638EBシリーズ
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
プレート寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26445407
EA638EB-23
4.2
5
10
36×23
65-2160-91
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26445416
EA638EB-28
3.2
5
10
28×28
65-2160-92
オープン
¥
810
¥
891
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26445425
EA638EB-38
3.5
5
10
38×38
65-2160-93
オープン
¥
935
¥
1,029
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26445434
EA638EB-48
4.2
6
15
48×48
65-2160-94
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください