エスコ
J型ジョイント ステンレス製 EA638Jシリーズ
ピンロック式で二度と開きません
材質
SUS304
仕上
鏡面研磨仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
内寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26445477
EA638J-4
8
100
38×12
65-2162-11
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26445486
EA638J-5
10
200
40×15
65-2162-12
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください