エスコ
ねじ止めJ型ジョイント ステンレス製 10.0mm
六角レンチで再び開くことができます。
材質
SUS304
線径(Φmm)
10
使用荷重(kg)
200
内寸(mm)
40×15
仕上
鏡面研磨仕上
アズワン品番
65-2162-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26445495
EA638J-15
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください