エスコ
ピン止めリングキャッチ ステンレス EA638JHシリーズ
ハンマーで打ち込んで閉めると、再び開きません。
材質
SUS304
仕上
鏡面研磨仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
内寸(mm)
アズワン品番
開口部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26445599
EA638JH-10
10
700
76×22
65-2162-66
13
オープン
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26445590
EA638JH-5
5
80
42×13
65-2162-65
8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください