曜日別特売

ねじ止めリングキャッチ ステンレス 4.0×34mm

ねじ止めリングキャッチ ステンレス 4.0×34mm - エスコねじ止めリングキャッチ ステンレス 4.0×34mm - エスコねじ止めリングキャッチ ステンレス 4.0×34mm - エスコ

六角棒レンチで開閉できます。

材質SUS304線径(Φmm)4使用荷重(kg)50内寸(mm)34×11仕上鏡面研磨仕上アズワン品番65-2162-67開口部(mm)6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26445608EA638JJ-4
オープン
1,370
1,507(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする