エスコ
抜け止付カラビナ ステンレス製 88×28×10mm
材質
SUS304
寸法L(mm)
88
使用荷重(kg)
150
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
10
アズワン品番
65-2162-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26445617
EA638JK-4
オープン
¥
2,870
¥
3,157
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください