曜日別特売

ロックスナップ オープンタイプ/ステンレス製 82mm

ロックスナップ オープンタイプ/ステンレス製 82mm - エスコロックスナップ オープンタイプ/ステンレス製 82mm - エスコロックスナップ オープンタイプ/ステンレス製 82mm - エスコロックスナップ オープンタイプ/ステンレス製 82mm - エスコロックスナップ オープンタイプ/ステンレス製 82mm - エスコ

ロックつまみを「O」の状態でフックにチェーンを通して開閉部を閉じた後に、ロックつまみを「C」にするとロック完了です。

材質SUS304全長(mm)82タイプオープンタイプ線径(Φmm)6.5使用荷重(kg)30アズワン品番65-2162-80チェーン幅(mm)【適合】6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26445669EA638JM-31
オープン
1,860
2,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする