曜日別特売

スナップフック ステンレス製 EA638JNシリーズ

スナップフック ステンレス製 EA638JNシリーズ - エスコスナップフック ステンレス製 EA638JNシリーズ - エスコスナップフック ステンレス製 EA638JNシリーズ - エスコスナップフック ステンレス製 EA638JNシリーズ - エスコスナップフック ステンレス製 EA638JNシリーズ - エスコスナップフック ステンレス製 EA638JNシリーズ - エスコ

耐食性・耐久性に優れています。

材質SUS316内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
内寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26445748EA638JN-37687.934081.7×13.265-2162-88
オープン
1,070
1,177(税込)
翌日出荷
返品不可
26445757EA638JN-381369.5544.3103.6×1765-2162-89
オープン
1,800
1,980(税込)
翌日出荷
返品不可
26445766EA638JN-3929012.7907127.5×21.565-2162-90
オープン
2,440
2,684(税込)
翌日出荷
返品不可
26445739EA638JN-3627.26.35117.960.4×7.865-2162-87
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする