エスコ
リング チタン製 EA638KLシリーズ
材質
チタン合金
仕上
研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26445775
EA638KL-4
30
4
40
65-2163-52
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26445784
EA638KL-5
35
5
60
65-2163-53
オープン
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26445800
EA638KL-6
40
6
80
65-2163-54
オープン
¥
6,170
¥
6,787
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26445809
EA638KL-8
45
8
120
65-2163-55
オープン
¥
8,700
¥
9,570
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください