曜日別特売

回転パッドアイ ステンレス製 65×30mm/Φ19mm

回転パッドアイ ステンレス製 65×30mm/Φ19mm - エスコ回転パッドアイ ステンレス製 65×30mm/Φ19mm - エスコ回転パッドアイ ステンレス製 65×30mm/Φ19mm - エスコ回転パッドアイ ステンレス製 65×30mm/Φ19mm - エスコ
材質SUS304穴径(Φmm)4.8寸法L(mm)19使用荷重(kg)30寸法D(mm)8寸法W(mm)30寸法A1(mm)65アズワン品番65-2163-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26445818EA638MA-3
オープン
3,740
4,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする