エスコ
打込み丸カン ステンレス製 EA638MCシリーズ
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26445827
EA638MC-3
35
41
30
5
65-2163-57
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26445836
EA638MC-4
40
43
50
6
65-2163-58
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26445845
EA638MC-5
45
47
80
8
65-2163-59
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください